リューター(日本精密機械工作)
ソフトロールサンダーセット
各種金属研削用の手巻きのペーパーです。8000回転以下でお使い下さい。
用途
各種金属の研削用として
セット内容
S5360、S5362、S5363、S5364、S5366、S5368 〈各1本〉
軸径(Φmm)
3
セット数
6本入
適合材
各種金属
内容量
1セット(6本)
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53858404
S0090
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください