リューター(日本精密機械工作)
スチール鋼ツイストドリルセット
高品質のスチール鋼製ですので切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM-660、精密マイクロボール盤BDM-300・BDM-300Gを使用しますと精度の良い穴あけができます。
用途
各種金属、プラスチックなどの小径穴あけ用。
セット内容
T2005、T2006、T2007、T2008、T2009、T2010、T2011、T2012、T2013、T2014、T2015、T2016、T2017、T2018、T2019、T2020、T2021、T2022、T2023 〈各1本〉、ケース TS-01
軸径(Φmm)
2.34
全長(mm)
45
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
セット数
19本入
内容量
1セット(19本)
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53858429
T0011
¥25,760
¥
24,980
¥27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください