電着ダイヤモンドヤスリ(#100)セット

電着ダイヤモンドヤスリ(#100)セット - リューター(日本精密機械工作)

高品質なダイヤモンドを使用しており、研削力に優れ、長寿命です。スターター用として各種1本入りのセット品をご用意しました。

粒度#100セット内容平型X0201、半円X0202、丸X0203、三角X0204、四角X0205 各形状・1本ずつ全長(mm)80刃長(mm)80セット数5本入内容量1セット(5本)
注意
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53858456X0200#1008080
18,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする