曜日別特売

Xシリーズ 手作業用工具 クリストンマトリックス砥石

Xシリーズ 手作業用工具 クリストンマトリックス砥石 - リューター(日本精密機械工作)Xシリーズ 手作業用工具 クリストンマトリックス砥石 - リューター(日本精密機械工作)Xシリーズ 手作業用工具 クリストンマトリックス砥石 - リューター(日本精密機械工作)Xシリーズ 手作業用工具 クリストンマトリックス砥石 - リューター(日本精密機械工作)Xシリーズ 手作業用工具 クリストンマトリックス砥石 - リューター(日本精密機械工作)Xシリーズ 手作業用工具 クリストンマトリックス砥石 - リューター(日本精密機械工作)Xシリーズ 手作業用工具 クリストンマトリックス砥石 - リューター(日本精密機械工作)

クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。

用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに適合材各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等長さ(mm)100砥材アルミナ内容量1本
注意
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
全36種類を絞り込む
幅(mm)
粒度
36種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53858465X250121#150
1,430
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
53858474X250221#200
1,430
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
53858483X250321#400
1,430
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
53858499X250421#600
1,430
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
53858508X250521#800
1,430
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
53858517X250621#1000
1,430
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
53858526X251141#150
2,640
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
53858535X251241#200
2,640
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
53858544X251341#400
2,640
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
53858553X251441#600
2,640
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
53858569X251541#800
2,640
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
53858578X251641#1000
2,640
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
53858587X252161#150
3,880
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53858596X252261#200
3,880
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53858605X252361#400
3,880
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53858614X252461#600
3,880
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53858623X252561#800
3,880
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53858639X252661#1000
3,880
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53858648X2531101#150
6,490
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
53858657X2532101#200
6,490
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
53858666X2533101#400
6,590
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
53858675X2534101#600
6,490
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
53858684X2535101#800
6,490
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
53858693X2536101#1000
6,490
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
53858709X2541131#150
8,080
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
53858718X2542131#200
8,080
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
53858727X2543131#400
8,080
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
53858736X2544131#600
8,080
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
53858745X2545131#800
8,080
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
53858754X2546131#1000
8,080
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
53858763X2601Φ3-#150
5,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
53858779X2602Φ3-#200
5,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
53858788X2603Φ3-#400
5,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
53858797X2604Φ3-#600
5,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
53858806X2605Φ3-#800
5,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
53858815X2606Φ3-#1000
5,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金型用砥石の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/491/
2023-03-02

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする