曜日別特売

クリストンマトリックスバー

クリストンマトリックスバー - リューター(日本精密機械工作)クリストンマトリックスバー - リューター(日本精密機械工作)クリストンマトリックスバー - リューター(日本精密機械工作)クリストンマトリックスバー - リューター(日本精密機械工作)クリストンマトリックスバー - リューター(日本精密機械工作)

クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。

用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに長さ(mm)100砥材アルミナ適合材各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等入数1パック(2本)内容量1パック(2本)
注意
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
全24種類を絞り込む
幅(mm)
粒度
24種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
幅(mm)
粒度
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53858824X2701ホルダー:X28060.3#1500.3
4,050
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
53858833X2702ホルダー:X28060.3#2000.3
4,050
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
53858849X2703ホルダー:X28060.3#4000.3
4,050
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
53858858X2704ホルダー:X28060.3#8000.3
4,050
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
53858867X2705ホルダー:X28060.3#10000.3
4,050
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
53858876X2706ホルダー:X28060.3#6000.3
4,050
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
53858885X2711ホルダー:X28070.5#1500.5
4,050
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
53858894X2712ホルダー:X28070.5#2000.5
4,050
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
53858903X2713ホルダー:X28070.5#4000.5
4,050
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
53858919X2714ホルダー:X28070.5#8000.5
4,050
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
53858928X2715ホルダー:X28070.5#10000.5
4,050
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
53858937X2716ホルダー:X28070.5#6000.5
4,050
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
53858946X2721ホルダー:X28080.7#1500.7
4,050
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
53858955X2722ホルダー:X28080.7#2000.7
4,050
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
53858964X2723ホルダー:X28080.7#4000.7
4,050
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
53858973X2724ホルダー:X28080.7#8000.7
4,050
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
53858989X2725ホルダー:X28080.7#10000.7
4,050
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
53858998X2726ホルダー:X28080.7#6000.7
4,050
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
53859007X2731ホルダー:X28090.9#1500.9
4,050
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
53859016X2732ホルダー:X28090.9#2000.9
4,050
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
53859025X2733ホルダー:X28090.9#4000.9
4,050
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
53859034X2734ホルダー:X28090.9#8000.9
4,050
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
53859043X2735ホルダー:X28090.9#10000.9
4,050
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
53859059X2736ホルダー:X28090.9#6000.9
4,050
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金型用砥石の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/491/
2023-03-02

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする