曜日別特売

表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ

表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ - サトーパーツ
取付穴径(Φmm)6.1取付板厚(mm)1.5~1.8絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上材質(本体)黄銅材質(絶縁体)PBT使用温度範囲(℃)-40~85端子金具LEDリード線(□0.5)ナット二面幅(mm)8パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.6耐電圧(V/min)AC500内容量1個
注意
※BL(青)のレンズの色はクリア、Y(黄)の発光色はオレンジになります。
※その他はレンズ色と発光色は同じです。
※本製品には保護抵抗は内蔵されておりませんので、使用電圧に合わせた保護抵抗を直列に接続してご使用ください。
※接続の際は極性にご注意ください。
※リード線を曲げる場合は底面より2mm以上のところで曲げ、はんだ付けは曲げ加工後に行ってください。
全8種類を絞り込む
レンズ色
色(本体)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
レンズ色
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53859314DB-10-F-BBL
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
53859323DB-10-F-BG
オープン
569
626(税込)
当日出荷
53859339DB-10-F-BR
オープン
549
604(税込)
当日出荷
53859348DB-10-F-BY
オープン
569
626(税込)
38日以内出荷
返品不可
53859357DB-10-F-CHBLクローム
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
53859366DB-10-F-CHGクローム
オープン
529
582(税込)
当日出荷
53859375DB-10-F-CHRクローム
オープン
499
549(税込)
当日出荷
53859384DB-10-F-CHYクローム
オープン
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする