曜日別特売

4Kフルスペック アクティブHDMIケーブル

4Kフルスペック アクティブHDMIケーブル - ジャパンマテリアル4Kフルスペック アクティブHDMIケーブル - ジャパンマテリアル

3840×2160@60p(4:4:4)の4Kフルスペックの18Gbps高速伝送にイコライザーを内蔵したHDMIケーブルです。ARC(オーディオリターンチャンネル)対応。HDCP1.4、HDCP2.2対応。

ブラックコネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能ARC対応、HEC対応、HDR対応伝送速度(Gbps)18対応解像度4K60PHDMI規格プレミアムハイスピード変換タイプオス - オス内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53859619HAM/AEF015MP158
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53859628HAM/AEF020MP209
オープン
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする