Fargo
TAPKING USB AC USB
雷サージガード(LEDランプ付き)、ホコリ防止シャッター、耐トラッキングカバー付プラグ、ブレーカー機能付一括スイッチ
用途
家庭用AC電源電源コンセント、USB充電
材質
難燃性PC樹脂
スイッチ
一括集中スイッチ
コンセント形状
2P
電源コード(m)
1.8
機能
雷ガード
USBポート
2(3.4A)
雷ガード
あり
耐トラッキング
あり
内容量
1個
注意
※接続使用する機器の最大消費電力の合計は、必ず1,500ワット以下でお使いください。容量を超えると火災の原因となります。※電圧の高い家電(電子レンジ、オーブン、食器洗い機、炊飯器、ドライヤー、電気ケトル、掃除機、乾燥機など)をご使用になるとブレーカー機能が作動して一時的に電源が落ちることがございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53887978
PT604BEWD
-
409
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
53887953
PT601BEWD
ベージュウッド
575
取扱い終了
返品不可
53887969
PT601DW
ダークウッド
595
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください