ベルクロ
ワンラップストラップ1巻
一瞬で強力巻締めが出来る両面ベルクロファスナー
用途
建築資材のまとめ、撮影時の固定、応急巻締め
材質
フック:ポリプロピレン、ループ:ナイロン
幅(mm)
25
長さ(m)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
注意
※ゴミやホコリをつけないように使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53889789
VEL-022
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください