シバキープエースシャワー

シバキープエースシャワー - レインボー薬品

雑草を狙い撃ちしやすいスプレー容器。
対応に苦慮するクローバー等の多年生広葉雑草やスズメノカタビラ等一年生イネ科雑草にも効果あり。

用途日本芝専用除草剤成分アシュラム、mCPP使用可能面積1.4~2.7坪適合作物日本芝(こうらいしば)農林水産省登録第(号)23502毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用内容量1本(900mL)
注意
※チガヤ・ササ・ススキ等の多年生イネ科雑草には効果がありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53888879-
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする