カンダ[厨房用品]
HG ST仕分ボール
材質
ステンレス
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
種類
ボウル
内容量
1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54326887
-
120
39
¥
800
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
地域運賃
54326905
-
160
48
¥
1,890
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
54326896
-
140
42
¥
1,420
取扱い終了
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません