ニッコー オリエンタル スープボール

ニッコー オリエンタル スープボール - ニッコー
材質ファインボーンチャイナ電子レンジ食器洗浄機種類ボウル内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
543298883200-38099344
1,750
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
543298973200-38109845
1,750
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
543299063200-381110851
1,850
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
543299153200-381212354
1,950
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする