ローゼンタール
ローゼンタール ジュント ボウル
形状
ボウル
材質
陶器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
内容量
1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54331254
-
80
25
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54331263
-
100
35
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54331279
-
120
45
¥
3,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54331288
-
120
60
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54331306
-
220
100
¥
8,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。