関東プラスチック工業
KK スープ皿
形状
丸皿
材質
メラミン樹脂
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
色
寸法(外径×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54331568
M-39
206
28
白
206×28
¥
860
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54331577
M-39
206
28
黒
206×28
¥
860
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54331586
M-40
230
38
白
230×38
¥
1,020
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。