BeConn スタンド式ディスプレイマウント
移動も容易なキャスター付きです。木目調パネルでごちゃつく配線もすっきり目隠しできます。オプション収納ボックスを取り付ければリモコン類もあわせて片づけられて便利です。VESA規格:200×200、400×200、300×300、400×400対応。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ABSエッジ、ベース:メラミン樹脂、キャスター:ナイロン
質量(kg)約31
色ナチュラル×ブラック
耐荷重(kg)約30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715×570×1433
対応インチサイズ31~55
グリーン購入法適合
VESA対応200×200、400×200、300×300、400×400
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。※収納ボックスは別売りです。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、
不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 3,250 / 税込 ¥ 3,575 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 4,540 / 税込 ¥ 4,994 |
| 離島 | 1 | お送りできません |