曜日別特売

のし紙 祝 京 御中元入

のし紙  祝 京 御中元入 - タカ印(ササガワ)のし紙  祝 京 御中元入 - タカ印(ササガワ)のし紙  祝 京 御中元入 - タカ印(ササガワ)のし紙  祝 京 御中元入 - タカ印(ササガワ)のし紙  祝 京 御中元入 - タカ印(ササガワ)のし紙  祝 京 御中元入 - タカ印(ササガワ)のし紙  祝 京 御中元入 - タカ印(ササガワ)のし紙  祝 京 御中元入 - タカ印(ササガワ)
(1件のレビュー)

予め「御中元」の文字が印字されています。
御中元用としてご使用ください。
OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、ホームページから
無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。
手書き用にもご使用頂けます。

材質上質紙(65g/m2)主な用途御中元用内容量1冊(100枚)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
538906992-902中杉判920314×448×0.08
2,380
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
538907082-900A3判825297×420×0.08
2,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
538907262-904B4判610257×364×0.08
1,270
1,198
1,318(税込)
当日出荷
538907352-905半紙判500224×340×0.08
1,040
949
1,044(税込)
6日以内出荷
538907442-906A4判420210×297×0.08
940
859
945(税込)
当日出荷
538907692-908B5判310182×257×0.08
690
639
703(税込)
当日出荷
538907172-903みの判690270×390×0.08
1,300
取扱い終了
538907532-907本中判350195×270×0.08
570
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53890726
2023-07-16
用途: 出来ればこのサイズののし紙じゃなく「A3判」か「みの判」のサイズの御中元の印刷されているのし紙が欲しかったが無かったのでやむを得ずこのサイズを購入しました。
安田酒店卸売・小売業

何年も前からこの商品を購入して使用しておりましたので、特に何の問題もないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする