栃木屋
フリーストップヒンジ(低発塵型)
任意の角度で静止できるヒンジです。
PTFEワッシャーを追加して金属粉の発生を抑えました。
用途
理化学機器・半導体機器・医療機器等
材質
ヒンジピース(A)・(B):SUS304、シャフト Pin:SUS303、プラグ(L)・(R):POM、ワッシャ―:PTFE
使用温度範囲(℃)
10~50
表面処理
ヒンジピース(A)・(B):光沢バレル研磨、プラグ(L)・(R)・PTFEワッシャ―:原色
取付方向
シャフト水平状態および垂直状態
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
設定トルク(Nm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53891943
TH-175
0.45
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
53891959
TH-176
0.35
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください