曜日別特売
モノタロウ

フィルター 後処理用

フィルター 後処理用 - モノタロウフィルター 後処理用 - モノタロウフィルター 後処理用 - モノタロウフィルター 後処理用 - モノタロウフィルター 後処理用 - モノタロウフィルター 後処理用 - モノタロウフィルター 後処理用 - モノタロウフィルター 後処理用 - モノタロウ

水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。

用途メンブレンフィルター前のプレフィルター適合ハウジングサイズ10インチ標準流量(L/h)500~1000寸法(Φ×mm)69.4×254耐熱温度(℃)52材質(フィルター)PP材質(コア)PP材質(Oリング)EPDM(エチレンプロピレンゴム)材質(ガスケット)EPDM(エチレンプロピレンゴム)内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過精度(μm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54044263-0.4
4,598
5,058(税込)
当日出荷
1年間返品保証
54044279-1
4,598
5,058(税込)
当日出荷
1年間返品保証
54044288-3
4,598
5,058(税込)
当日出荷
1年間返品保証
54044297-10
4,598
5,058(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする