フィルターバッグ 水処理用 ポリエステル 最大流量340L
液体系のろ過処理に優れています。
149℃の高温に対応しています。
用途
樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。
材質
ポリエステル
最大流量(L/min)
340
圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.14
最高使用温度(℃)
149
外径D×長さL(mm)
178×457
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過精度(μm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54044437
-
1
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
54044446
-
5
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
欠品中
1年間返品保証
出荷予定:2026年4月16日
54044455
-
10
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
54044464
-
25
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
54044473
-
50
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
54044489
-
100
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
54044498
-
200
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
フィルターバッグ 水処理用 ポリエステル 最大流量340L.
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった