ネームタグ 大 バラ

ネームタグ 大 バラ - ミツヤネームタグ 大 バラ - ミツヤネームタグ 大 バラ - ミツヤネームタグ 大 バラ - ミツヤネームタグ 大 バラ - ミツヤ
(1件のレビュー)

柔らかい素材で手になじむネームタグ。本体は60ミリのキーホルダー名札。

用途ネームタグ材質ポリエチレン・PVC樹脂全長(mm)60サイズ寸法(縦×横)(mm)82×21表示寸法(mm)35×15内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53894314NT-01BA-WH
65
62
68(税込)
当日出荷
53894339NT-01BA-BU
65
62
68(税込)
当日出荷
53894357NT-01BA-GR
65
62
68(税込)
当日出荷
53894375NT-01BA-YL
65
62
68(税込)
当日出荷
53894393NT-01BA-RD
65
62
68(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53894357
2020-07-22
用途: ロッカーの鍵
不動産業

商品1つ1つにバーコードのシールがついているのですが、キレイにはがれません。
また、中にフィルムと白い紙が入っており、取り出せるようになっているのですが、
取り出すところが不用品でふさがっているものや、取り出し口の開口が不十分で、
紙を取り出すことができない商品が10個に1個くらいありました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする