ミツヤ
画鋲抜取器 ピントル
画鋲を簡単に外すことができる画鋲抜き取り器。キャップが付いて安全に使用できます。
用途
画鋲抜取器
材質
キャップ:PP、本体:ABS
色
青
直径×長さL(Φmm×mm)
24×133
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53894953
GN-100P
¥
580
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください