ミツヤ
洋折釘
コルクボードなどの吊り下げに便利な金具。
用途
小物下げに
材質
鉄線・真鍮メッキ
全長(mm)
37
色
ゴールド
線径(Φmm)
2.8
包装
収納便利なPSケース
内容量
1ケース(12本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53895057
BX1-17
¥240
¥
169
¥186
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください