ECOPIA R214

ECOPIA R214 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)ECOPIA R214 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)ECOPIA R214 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)ECOPIA R214 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)ECOPIA R214 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)ECOPIA R214 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)ECOPIA R214 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)ECOPIA R214 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

低燃費性能・ワンダリング性能を従来品より向上させた、環境にもドライバーにも優しいECOPIA

用途タイヤ・足回り本数1本商品タイプタイヤのみ適合ボディタイプ商用車・バンタイプTL内容量1本
注意
※破裂の危険を避ける為、タイヤを安全囲いの中に入れる等、安全措置を講じた上、空気を充填してください。
※サイズ、種類、構造、タイプの異なるタイヤを同一車軸に使用するとタイヤの性能が異なる為、車の安定性を損ない、事故等につながる恐れがあるので混用しないでください(応急用タイヤは除きます)。
※新品タイヤを装着する時、チューブレスタイヤには新品のチューブレス用バルブの使用を推奨します。
※異常振動、偏摩耗を防止する為に、ホイールバランスは必ず調整ください。
※ホイールナットはトルクレンチを使用し、規定トルクで締め付けるようにしてください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、夏用タイヤの場合、80km/h以下の速度で最低100km以上、冬用タイヤの場合、60km/h以下の速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※タイヤの空気圧は、走行前の冷えている時に、エアゲージにより定期的(最低1ヵ月に1度)に点検し、自動車製作者又はタイヤ製作者の指定空気圧を下回ることがないように調整してください。
空気圧に過不足があると、タイヤが損傷したり、事故等につながる恐れがあります。
※タイヤの溝深さの使用限度は、スリップサインが露出する残り溝1.6mmです。それ以前に新品タイヤとお取り換えください。
※市販の瞬間パンク修理剤またはタイヤつや出し剤等で、タイヤに劣化等有害な影響を及ぼすものは使用しないでください。
※こちらの商品にはホイールはついておりません。
全8種類を絞り込む
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
リム径(inch)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
リム径(inch)
外径(mm)
メーカー商品コード
ロードインデックス
標準リム幅(inch)
適合リム幅(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53894689114N 195/85 R16195/85R161958516740LSR084281145.55.00~6.00
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53894707117N 205/85 R16205/85R162058516760LSR084291175.55.00~6.50
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53894725115N 205/70 R17.5205/70R17.52057017.5740LSR0843011565.25~6.75
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53894743120N 205/80 R17.5205/80R17.52058017.5780LSR0843112065.25~6.00
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53894768106N 185/75 R15185/75R151857515660LVR0962410654.50~6.00
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53894786109N 195/75 R15195/75R151957515680LVR096251095.55.00~6.00
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53894804111N 205/70 R16205/70R162057016700LVR0962611165.50~6.50
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53894829113N 205/75 R16205/75R162057516720LVR096271135.55.00~6.50
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする