曜日別特売

POTENZA RE-71RS

POTENZA RE-71RS - BRIDGESTONE(ブリヂストン)POTENZA RE-71RS - BRIDGESTONE(ブリヂストン)POTENZA RE-71RS - BRIDGESTONE(ブリヂストン)POTENZA RE-71RS - BRIDGESTONE(ブリヂストン)POTENZA RE-71RS - BRIDGESTONE(ブリヂストン)POTENZA RE-71RS - BRIDGESTONE(ブリヂストン)POTENZA RE-71RS - BRIDGESTONE(ブリヂストン)POTENZA RE-71RS - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

最速へのこだわりが生んだ、リアル・スポーツPOTENZA。
サーキットで鍛え抜かれたドライグリップ。
クルマとの一体感を高め、ドライバーの感性を刺激するステアリングフィール。
ハイグリップタイヤとして高い耐摩耗性、耐久性を実現。

用途タイヤ・足回り本数1本商品タイプタイヤのみ適合ボディタイプスポーツカータイプTL内容量1本
注意
※破裂の危険を避ける為、タイヤを安全囲いの中に入れる等、安全措置を講じた上、空気を充填してください。
※サイズ、種類、構造、タイプの異なるタイヤを同一車軸に使用するとタイヤの性能が異なる為、車の安定性を損ない、事故等につながる恐れがあるので混用しないでください(応急用タイヤは除きます)。
※新品タイヤを装着する時、チューブレスタイヤには新品のチューブレス用バルブの使用を推奨します。
※異常振動、偏摩耗を防止する為に、ホイールバランスは必ず調整ください。
※ホイールナットはトルクレンチを使用し、規定トルクで締め付けるようにしてください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、夏用タイヤの場合、80km/h以下の速度で最低100km以上、冬用タイヤの場合、60km/h以下の速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※タイヤの空気圧は、走行前の冷えている時に、エアゲージにより定期的(最低1ヵ月に1度)に点検し、自動車製作者又はタイヤ製作者の指定空気圧を下回ることがないように調整してください。
空気圧に過不足があると、タイヤが損傷したり、事故等につながる恐れがあります。
※タイヤの溝深さの使用限度は、スリップサインが露出する残り溝1.6mmです。それ以前に新品タイヤとお取り換えください。
※市販の瞬間パンク修理剤またはタイヤつや出し剤等で、タイヤに劣化等有害な影響を及ぼすものは使用しないでください。
※こちらの商品にはホイールはついておりません。
全66種類を絞り込む
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
リム径(inch)
66種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
リム径(inch)
外径(mm)
メーカー商品コード
ロードインデックス
標準リム幅(inch)
適合リム幅(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53894908087V 205/50 R16-205/50R162055016620PSR162150876.55.50~7.50
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53894926091W 215/45 R17-215/45R172154517630PSR1621609177.00~8.00
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53894944091V 205/55 R16-205/55R162055516630PSR162170916.55.50~7.50
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53894969097W 245/40 R18-245/40R182454018660PSR162180978.58.00~9.50
オープン
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53894987092W 225/40 R18-225/40R182254018640PSR1621909287.50~9.00
オープン
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53895005086V 205/50 R15-205/50R152055015590PSR162200866.55.50~7.50
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53895023092V 225/50 R16-225/50R162255016640PSR1622109276.00~8.00
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53895048087V 195/55 R16-195/55R161955516630PSR1622208765.50~7.00
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53895066088W 205/45 R17-205/45R172054517620PSR1622308876.50~7.50
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53895084095W 235/40 R18-235/40R182354018650PSR162240958.58.00~9.50
オープン
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53895109082V 195/50 R15-195/50R151955015580PSR1622508265.50~7.00
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53895127084V 195/50 R16-195/50R161955016610PSR1622608465.50~7.00
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53895145073V 165/50 R15-165/50R151655015550PSR1622707354.50~6.00
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53895163087W 205/45 R16-205/45R162054516590PSR1622808776.50~7.50
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53895188085V 195/55 R15-195/55R151955515600PSR1622908565.50~7.00
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53895206082V 185/55 R15-185/55R151855515590PSR1623008265.00~6.50
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53895224094W 225/45 R17-225/45R172254517640PSR162310947.57.00~8.50
オープン
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53895249098W 255/40 R17-255/40R172554017640PSR1623209898.50~10.00
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53895267094W 235/45 R17-235/45R172354517650PSR1623309487.50~9.00
オープン
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53895285087W 215/40 R17-215/40R172154017610PSR162340877.57.00~8.50
オープン
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53895303097W 265/35 R18-265/35R182653518650PSR162350979.59.00~10.50
オープン
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53895328100W 285/35 R20-285/35R202853520710PSR16237100109.50~11.00
オープン
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53895346099W 295/35 R18-295/35R182953518670PSR1627709910.510.00~11.50
オープン
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53895364096W 275/35 R19-275/35R192753519680PSR162780969.59.00~11.00
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53895389091W 245/40 R17-245/40R172454017630PSR162790918.58.00~9.50
オープン
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53895407090W 235/40 R17-235/40R172354017620PSR162800908.58.00~9.50
オープン
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53895425094W 255/35 R18-255/35R182553518640PSR1628109498.50~10.00
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53895443097W 255/40 R20-255/40R202554020720PSR1628209798.50~10.00
オープン
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53895468098W 245/40 R19-245/40R192454019680PSR162830988.58.00~9.50
オープン
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53895486093W 245/35 R19-245/35R192453519660PSR162840938.58.00~9.50
オープン
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53895504096W 255/35 R19-255/35R192553519670PSR1628509698.50~10.00
オープン
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53895529095W 275/35 R18-275/35R182753518650PSR162860959.59.00~11.00
オープン
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53895547089W 215/40 R18-215/40R182154018630PSR162870897.57.00~8.50
オープン
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53895565094W 295/30 R18-295/30R182953018640PSR1628809410.510.00~11.00
オープン
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53895583103W 285/35 R19-285/35R192853519690PSR16289103109.50~11.00
オープン
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53895608099W 255/40 R18-255/40R182554018670PSR1629009998.50~10.00
オープン
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53895626088W 225/35 R19-225/35R192253519650PSR1629108887.50~9.00
オープン
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53895644093W 285/30 R18-285/30R182853018630PSR16292093109.50~10.50
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53895669091W 235/35 R19-235/35R192353519650PSR162930918.58.00~9.50
オープン
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53895687091V 225/50 R15-225/50R152255015610PSR1633609176.00~8.00
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53895705095W 225/50 R18-225/50R182255018690PSR1633709576.00~8.00
オープン
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53895723086W 215/45 R16-215/45R162154516600PSR1638208677.00~8.00
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53895748089W 225/45 R16-225/45R162254516610PSR163830897.57.00~8.50
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53895766095W 245/45 R17-245/45R172454517660PSR1638409587.50~9.00
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53895784095W 225/45 R18-225/45R182254518660PSR163850957.57.00~8.50
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53895809100W 245/45 R18-245/45R182454518680PSR1638610087.50~9.00
オープン
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53895827093W 215/45 R18-215/45R182154518660PSR1638709377.00~8.00
オープン
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53895845072V 165/55 R14-165/55R141655514540PSR0789807254.50~6.00
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53895863075V 165/55 R15-165/55R151655515570PSR0789907554.50~6.00
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53895888082H 185/60 R14-185/60R141856014580PSR079000825.55.00~6.50
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする