BRIDGESTONE(ブリヂストン)
POTENZA Adrenalin RE004
幅広い車種に対応する、スタイリッシュPOTENZA。
走る歓びに応えるカジュアルスポーツタイヤ「Adrenalin RE004」。
用途
タイヤ・足回り
本数
1本
商品タイプ
タイヤのみ
適合ボディタイプ
セダン・スポーツ・ミニバン・コンパクト・軽
タイプ
TL
内容量
1本
注意
※破裂の危険を避ける為、タイヤを安全囲いの中に入れる等、安全措置を講じた上、空気を充填してください。
※サイズ、種類、構造、タイプの異なるタイヤを同一車軸に使用するとタイヤの性能が異なる為、車の安定性を損ない、事故等につながる恐れがあるので混用しないでください(応急用タイヤは除きます)。
※新品タイヤを装着する時、チューブレスタイヤには新品のチューブレス用バルブの使用を推奨します。
※異常振動、偏摩耗を防止する為に、ホイールバランスは必ず調整ください。
※ホイールナットはトルクレンチを使用し、規定トルクで締め付けるようにしてください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、夏用タイヤの場合、80km/h以下の速度で最低100km以上、冬用タイヤの場合、60km/h以下の速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※タイヤの空気圧は、走行前の冷えている時に、エアゲージにより定期的(最低1ヵ月に1度)に点検し、自動車製作者又はタイヤ製作者の指定空気圧を下回ることがないように調整してください。
空気圧に過不足があると、タイヤが損傷したり、事故等につながる恐れがあります。
※タイヤの溝深さの使用限度は、スリップサインが露出する残り溝1.6mmです。それ以前に新品タイヤとお取り換えください。
※市販の瞬間パンク修理剤またはタイヤつや出し剤等で、タイヤに劣化等有害な影響を及ぼすものは使用しないでください。
※こちらの商品にはホイールはついておりません。
バスケットに入れる
41
件中 1~41件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
リム径(inch)
外径(mm)
メーカー商品コード
ロードインデックス
標準リム幅(inch)
適合リム幅(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53896204
091W 205/55 R16
205/55R16
205
55
16
640
PSR89471
091
6.5
5.50~7.50
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53896229
087W 205/50 R16
205/50R16
205
50
16
620
PSR89472
087
6.5
5.50~7.50
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53896247
094W 215/55 R17
215/55R17
215
55
17
670
PSR89473
094
7
6.00~7.50
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53896265
093W 205/50 R17
205/50R17
205
50
17
640
PSR89474
093
6.5
5.50~7.50
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53896283
095W 215/50 R17
215/50R17
215
50
17
650
PSR89475
095
7
6.00~7.50
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53896308
098W 225/50 R17
225/50R17
225
50
17
660
PSR89476
098
7
6.00~8.00
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53896326
088W 205/45 R17
205/45R17
205
45
17
620
PSR89477
088
7
6.50~7.50
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53896344
091W 215/45 R17
215/45R17
215
45
17
630
PSR89478
091
7
7.00~8.00
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53896369
094W 225/45 R17
225/45R17
225
45
17
640
PSR89479
094
7.5
7.00~8.50
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53896387
097W 235/45 R17
235/45R17
235
45
17
650
PSR89480
097
8
7.50~9.00
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53896405
084W 205/40 R17
205/40R17
205
40
17
600
PSR89481
084
7.5
7.00~8.00
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53896423
093W 215/45 R18
215/45R18
215
45
18
660
PSR89482
093
7
7.00~8.00
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53896448
100W 245/45 R18
245/45R18
245
45
18
680
PSR89484
100
8
7.50~9.00
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53896466
092W 225/40 R18
225/40R18
225
40
18
640
PSR89485
092
8
7.50~9.00
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53896484
095W 235/40 R18
235/40R18
235
40
18
650
PSR89486
095
8.5
8.00~9.50
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53896493
093W 245/35 R19
245/35R19
245
35
19
660
PSR89487
093
8.5
8.00~9.50
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53896509
100W 275/35 R19
275/35R19
275
35
19
680
PSR89488
100
9.5
9.00~11.00
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53896518
095W 245/35 R20
245/35R20
245
35
20
680
PSR89489
095
8.5
8.00~9.50
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53896527
097W 275/30 R20
275/30R20
275
30
20
680
PSR89490
097
9.5
9.00~10.00
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53896536
085W 195/55 R15
195/55R15
195
55
15
600
PSR89491
085
6
5.50~7.00
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53896545
097W 215/55 R16
215/55R16
215
55
16
650
PSR89492
097
7
6.00~7.50
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53896554
095W 225/45 R18
225/45R18
225
45
18
660
PSR89493
095
7.5
7.00~8.50
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53896563
095W 225/55 R16
225/55R16
225
55
16
660
PSR89494
095
7
6.00~8.00
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53896579
103W 255/45 R18
255/45R18
255
45
18
660
PSR89495
103
8.5
8.00~9.50
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53896588
101W 225/55 R17
225/55R17
225
55
17
690
PSR89496
101
7
6.00~8.00
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53896597
092W 225/50 R16
225/50R16
225
50
16
640
PSR89497
092
7
6.00~8.00
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53896606
097W 245/40 R18
245/40R18
245
40
18
660
PSR89498
097
8.5
8.00~9.50
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53896615
094W 255/35 R18
255/35R18
255
35
18
640
PSR89499
094
9
8.50~10.00
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53896624
098W 245/40 R19
245/40R19
245
40
19
680
PSR89500
098
8.5
8.00~9.50
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53896633
091W 235/35 R19
235/35R19
235
35
19
650
PSR89501
091
8.5
8.00~9.50
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53896649
097W 265/35 R18
265/35R18
265
35
18
650
PSR89502
097
9.5
9.00~10.50
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53896658
093W 225/40 R19
225/40R19
225
40
19
670
PSR89503
093
8
7.50~9.00
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53896667
084W 195/45 R16
195/45R16
195
45
16
590
PSR89506
084
6.5
6.00~7.50
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53896676
075V 165/50 R16
165/50R16
165
50
16
580
PSR89507
075
5
4.50~6.00
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53896685
072V 165/55 R14
165/55R14
165
55
14
540
PSR89508
072
5
4.50~6.00
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53896694
073V 165/50 R15
165/50R15
165
50
15
550
PSR89512
073
5
4.50~6.00
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53896703
075V 165/55 R15
165/55R15
165
55
15
570
PSR89514
075
5
4.50~6.00
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53896719
074V 165/45 R16
165/45R16
165
45
16
570
PSR89515
074
5.5
5.00~6.00
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53896728
084V 195/50 R16
195/50R16
195
50
16
610
PSR89516
084
6
5.50~7.00
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53896737
081W 195/45 R17
195/45R17
195
45
17
610
PSR89518
081
6.5
6.00~7.50
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53896746
082V 185/55 R15
185/55R15
185
55
15
590
PSR89519
082
6
5.00~6.50
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません