BRIDGESTONE(ブリヂストン)
PLAYZ PX-RVⅡ
雨に強い、長く強い。疲れにくいだけじゃない。
推奨車種:ミニバン・SUV(一部サイズ)。
用途
タイヤ・足回り
本数
1本
商品タイプ
タイヤのみ
内容量
1本
注意
※破裂の危険を避ける為、タイヤを安全囲いの中に入れる等、安全措置を講じた上、空気を充填してください。
※サイズ、種類、構造、タイプの異なるタイヤを同一車軸に使用するとタイヤの性能が異なる為、車の安定性を損ない、事故等につながる恐れがあるので混用しないでください(応急用タイヤは除きます)。
※新品タイヤを装着する時、チューブレスタイヤには新品のチューブレス用バルブの使用を推奨します。
※異常振動、偏摩耗を防止する為に、ホイールバランスは必ず調整ください。
※ホイールナットはトルクレンチを使用し、規定トルクで締め付けるようにしてください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、夏用タイヤの場合、80km/h以下の速度で最低100km以上、冬用タイヤの場合、60km/h以下の速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※タイヤの空気圧は、走行前の冷えている時に、エアゲージにより定期的(最低1ヵ月に1度)に点検し、自動車製作者又はタイヤ製作者の指定空気圧を下回ることがないように調整してください。
空気圧に過不足があると、タイヤが損傷したり、事故等につながる恐れがあります。
※タイヤの溝深さの使用限度は、スリップサインが露出する残り溝1.6mmです。それ以前に新品タイヤとお取り換えください。
※市販の瞬間パンク修理剤またはタイヤつや出し剤等で、タイヤに劣化等有害な影響を及ぼすものは使用しないでください。
※こちらの商品にはホイールはついておりません。
全30種類を絞り込む
タイヤサイズ
選択してください
195/65R15
195/65R16 92V
205/65R15
205/65R16
195/60R16
195/60R17 90H
215/65R16
205/60R16
205/60R16 96H
215/60R16
215/60R17
205/55R16
205/55R17
205/55R17 95V
225/60R17
215/55R17
215/55R18
225/55R17
225/55R18
205/50R17
235/55R18
215/50R17
225/50R18
235/50R18
215/45R17
215/45R18
225/45R18
225/45R19
245/40R19
245/40R20
タイヤ幅(mm)
選択してください
195
199
201
205
207
210
215
225
235
245
偏平率(%)
選択してください
40
45
50
55
60
65
リム径(inch)
選択してください
15
16
17
18
19
20
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
リム径(inch)
外径(mm)
適合ボディタイプ
メーカー商品コード
ロードインデックス
タイプ
標準リム幅(inch)
適合リム幅(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53897209
094H 205/65 R15
205/65R15
205
65
15
650
ミニバン・SUV(一部サイズ)
PSR07982
094
TL
6
5.50~7.50
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53897218
089H 195/60 R16
195/60R16
195
60
16
640
ミニバン・SUV(一部サイズ)
PSR07985
089
TL
6
5.50~7.00
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53897227
094V 205/55 R16
205/55R16
205
55
16
640
ミニバン・SUV(一部サイズ)
PSR07986
094
TL
6.5
5.50~7.50
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53897236
092H 205/60 R16
205/60R16
205
60
16
660
ミニバン・SUV(一部サイズ)
PSR07988
092
TL
6
5.50~7.50
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53897245
095H 205/65 R16
205/65R16
205
65
16
680
ミニバン・SUV(一部サイズ)
PSR07989
095
TL
6
5.50~7.50
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53897254
095H 215/60 R16
215/60R16
215
60
16
670
ミニバン・SUV(一部サイズ)
PSR07991
095
TL
6.5
6.00~7.50
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53897263
098H 215/65 R16
215/65R16
215
65
16
690
ミニバン・SUV(一部サイズ)
PSR07993
098
TL
6.5
6.00~7.50
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53897279
093V 205/50 R17
205/50R17
205
50
17
640
ミニバン・SUV(一部サイズ)
PSR07994
093
TL
6.5
5.50~7.50
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53897288
091V 205/55 R17
205/55R17
205
55
17
660
ミニバン・SUV(一部サイズ)
PSR07995
091
TL
6.5
5.50~7.50
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53897297
091W 215/45 R17
215/45R17
215
45
17
630
ミニバン・SUV(一部サイズ)
PSR07997
091
TL
7
7.00~8.00
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53897306
095V 215/50 R17
215/50R17
215
50
17
650
ミニバン・SUV(一部サイズ)
PSR07998
095
TL
7
6.00~7.50
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53897315
094V 215/55 R17
215/55R17
215
55
17
670
ミニバン・SUV(一部サイズ)
PSR07999
094
TL
7
6.00~7.50
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53897324
096H 215/60 R17
215/60R17
215
60
17
690
ミニバン・SUV(一部サイズ)
PSR08000
096
TL
6.5
6.00~7.50
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53897333
101V 225/55 R17
225/55R17
225
55
17
680
ミニバン・SUV(一部サイズ)
PSR08001
101
TL
7
6.00~8.00
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53897349
099H 225/60 R17
225/60R17
225
60
17
710
ミニバン・SUV(一部サイズ)
PSR08002
099
TL
6.5
6.00~8.00
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53897358
093W 215/45 R18
215/45R18
215
45
18
660
ミニバン・SUV(一部サイズ)
PSR08003
093
TL
7
7.00~8.00
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53897367
095W 225/45 R18
225/45R18
225
45
18
660
ミニバン・SUV(一部サイズ)
PSR08005
095
TL
7.5
7.00~8.50
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53897376
095W 225/50 R18
225/50R18
225
50
18
690
ミニバン・SUV(一部サイズ)
PSR08006
095
TL
7
6.00~8.00
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53897385
101V 235/50 R18
235/50R18
235
50
18
700
ミニバン・SUV(一部サイズ)
PSR08007
101
TL
7.5
6.50~8.50
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53897394
095V 215/55 R18
215/55R18
215
55
18
700
ミニバン・SUV(一部サイズ)
PSR08013
095
TL
7
6.00~7.50
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53897403
098V 225/55 R18
225/55R18
225
55
18
710
ミニバン・SUV(一部サイズ)
PSR08014
098
TL
7
6.00~8.00
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53897419
100V 235/55 R18
235/55R18
235
55
18
720
ミニバン・SUV(一部サイズ)
PSR08015
100
TL
7.5
6.50~8.50
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53897428
096W 225/45 R19
225/45R19
225
45
19
690
ミニバン・SUV(一部サイズ)
PSR08016
096
TL
7.5
7.00~8.50
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53897437
098W 245/40 R19
245/40R19
245
40
19
680
ミニバン・SUV(一部サイズ)
PSR08018
098
TL
8.5
8.00~9.50
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53897446
099W 245/40 R20
245/40R20
245
40
20
710
ミニバン・SUV(一部サイズ)
PSR08019
099
TL
8.5
8.00~9.50
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53897455
091H 195/65 R15
195/65R15
195
65
15
640
ミニバン・SUV(一部サイズ)
PSR08099
091
TL
6
5.50~7.00
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
85473265
090H195/60R17
195/60R17 90H
201
60
17
666
ミニバン、SUV(一部サイズ)
PSR08408
-
-
6
-
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
85473274
092V195/65R16
195/65R16 92V
199
65
16
660
ミニバン、SUV(一部サイズ)
PSR08409
-
-
6
-
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
85473283
096H 205/60 R16 XL
205/60R16 96H
207
60
16
652
ミニバン、SUV(一部サイズ)
PSR08410
-
-
6
-
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
85473299
095V 205/55 R17 XL
205/55R17 95V
210
55
17
656
ミニバン、SUV(一部サイズ)
PSR08411
-
-
6.5
-
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません