SK(新潟精機)
ロードカウンタ
こんなお得な商品も!
ウォーキングメジャー
モノタロウ
¥
3,998
税込
¥
4,398
(82)
車輪を地面に付け、転がすだけで簡単に距離測定が可能です。
ワンプッシュで簡単にリセットできる読み取りやすいカウンタです。
便利なスタンド付です。
持ち運びに便利な肩にかけられる収納バック付です。
用途
建築現場、道路工事、土地測定、グラウンド整備等での距離測定に
本体質量(g)
1560
ホイール直径(Φmm)
約210
測定誤差
±1.0%以内
ハンドル寸法(mm)
三段伸縮式(約450-970)
カウンタ
1桁(10cm表示)、4桁(m表示)
最小単位(cm)
10
最大測定距離(m)
9999.9
内容量
1個
注意
※測定誤差には、地面とのスリップ等による誤差は含まれておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53897577
RM-8
¥
20,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
新潟精機 ロードカウンタ 建築現場、道路工事、土地測定、グラウンド整備等での距離測定に
参考になった