SK(新潟精機)
ロードカウンタ
ダブルホイ-ルで安定した測定ができます。
1cm単位で999.99mまで測定できます。
ワンプッシュで簡単にリセットできる読み取りやすいカウンタです。
持ち運びに便利な肩にかけられる収納バック付です。
用途
建築現場、道路工事、土地測定、グラウンド整備等での距離測定に
本体質量(g)
1080
ホイール直径(Φmm)
約100
測定誤差
±1.0%以内
ハンドル寸法(mm)
三段伸縮式(約440-960)
カウンタ
2桁(cm表示)、3桁(m表示)
アズワン品番
64-4374-06
最小単位(cm)
1
最大測定距離(m)
999.99
内容量
1個
注意
※測定誤差には、地面とのスリップ等による誤差は含まれておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53897586
RM-4W
¥
20,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
新潟精機 ロードカウンタ 建築現場、道路工事、土地測定、グラウンド整備等での距離測定に
参考になった
新潟精機 ロードカウンタ 建築現場、道路工事、土地測定、グラウンド整備等での距離測定に
参考になった