曜日別特売

防振パッド

防振パッド - ナベヤ防振パッド - ナベヤ防振パッド - ナベヤ

シロダンプ:エーテル系の発泡ポリウレタンエストラマーです。
シロダンプ(Sylodamp(R)は、衝撃吸収と減衰性能に優れた粘弾性の発泡ポリウレタン材料です。
衝撃荷重を吸収することにより機械部品の金属疲労を軽減します。
オープンセルとクローズドセルの混合セル型発泡体。
機械損失係数は0.46~0.61。
衝撃による固体伝播音の低減。
シロディン、シロマーとの組合せも可能。
輸送時の衝撃吸収。
防振・防音用部材。
ショックアブソーバー。

用途衝撃に近い荷重の吸収、緩衝材、防振・防音用部材、ショックアブソーバー。材質発泡ポリウレタンエストラマー圧縮永久ひずみ(%)<5摩擦係数(鉄面)≧0.5、(コンクリート)≧0.7燃焼性E/EN1350-1の等級(EN ISO 11925-2)使用温度範囲(℃)-30~70許容温度(℃)+120寸法(A×B)(mm)300×300厚さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
損失係数
許容面圧(N/mm2)
反撥弾性(%)
引張強度(N/mm2)
伸び(%)
熱伝導率(W/mk)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53897988GSP150-200-25トラフィックグリーン0.470.15141.51250.082
13,600
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
53897997GSP050-200-25ライトグリーン0.470.05150.61500.061
9,350
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
53898006GSP012-200-25パステルグリーン0.480.012150.41750.043
5,550
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする