曜日別特売

使い捨て式防じんマスク DS2

使い捨て式防じんマスク DS2 - TRUSCO
(1件のレビュー)

長さを自由調整できるサイドバンドタイプです。日本人の顔の形に合わせたカップ式マスクで、マスク内側に柔らかいPP不織布がついているため着け心地が良いです。大型ノーズシールを採用しているため、漏れが少ないです。金属部品を使用していないため環境にやさしいです。

用途溶接作業、研磨、研削作業、グラインダー作業。仕様国家検定 DS2 合格品(第TM735号)区分DS2寸法縦(mm):130/横(mm):140吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95以上使用限度時間(h)17時間排気抵抗(Pa)50以下指定防護係数10内容量1箱(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53897674TR-3200B
3,350
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-13
用途: 現場用
建設業・工事業

現場の粉砕作業に立ち会う可能性があるので購入しました。
使い捨ての防塵マスクの種類がこんなにあるなんて知りませんでした。
ほとんどが付ける際の紐がお面タイプが多く迷いましたが、紐の調整が簡単そうなのでこちらにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/853/
2023-03-22

防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする