iDシリーズ 40形 直付型 Dスタイル

iDシリーズ 40形 直付型 Dスタイル - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)

器具本体とライトバーの組合せ品

適合【適合ガード】FK42533材質/仕上【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.4取付天井直付型定格電圧(V)100~242対応600ピッチ、800ピッチのボルトに対応寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×50LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否内容量1組
注意
※調光はできません。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。
ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。
屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53898173XLX460DHNPLE96900【本体】NNLK42523J+【ライトバー】NNL4600HNTLE9の組合せ
37,250
取扱い終了
代替品有
53898496XLX410DENPLE92000【本体】NNLK42523J+【ライトバー】NNL4100ENTLE9の組合せ
21,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
53898189XLX460DHWPLE96520【本体】NNLK42523J+【ライトバー】NNL4600HWTLE9の組合せ
37,250
取扱い終了
返品不可
53898198XLX460DHVPLE96420【本体】NNLK42523J+【ライトバー】NNL4600HVTLE9の組合せ
37,250
取扱い終了
返品不可
53898207XLX450DHNULE95100【本体】NNLK42523J+【ライトバー】NNL4500HNPLE9の組合せ
33,250
取扱い終了
返品不可
53898216XLX450DHWULE94830【本体】NNLK42523J+【ライトバー】NNL4500HWPLE9の組合せ
33,250
取扱い終了
返品不可
53898225XLX450DHVULE94740【本体】NNLK42523J+【ライトバー】NNL4500HVPLE9の組合せ
33,250
取扱い終了
返品不可
53898234XLX460DEDPLE96650【本体】NNLK42523J+【ライトバー】NNL4600EDTLE9の組合せ
33,250
取扱い終了
返品不可
53898243XLX460DENPLE96900【本体】NNLK42523J+【ライトバー】NNL4600ENTLE9の組合せ
33,250
取扱い終了
53898259XLX460DEWPLE96530【本体】NNLK42523J+【ライトバー】NNL4600EWTLE9の組合せ
33,250
取扱い終了
返品不可
53898268XLX460DEVPLE96420【本体】NNLK42523J+【ライトバー】NNL4600EVTLE9の組合せ
33,250
取扱い終了
返品不可
53898277XLX460DELPLE96230【本体】NNLK42523J+【ライトバー】NNL4600ELTLE9の組合せ
33,250
取扱い終了
返品不可
53898286XLX450DEDPLE95010【本体】NNLK42523J+【ライトバー】NNL4500EDTLE9の組合せ
29,250
取扱い終了
返品不可
53898295XLX450DENPLE95200【本体】NNLK42523J+【ライトバー】NNL4500ENTLE9の組合せ
29,250
取扱い終了
53898304XLX450DEWPLE94920【本体】NNLK42523J+【ライトバー】NNL4500EWTLE9の組合せ
29,250
取扱い終了
返品不可
53898313XLX450DEVPLE94830【本体】NNLK42523J+【ライトバー】NNL4500EVTLE9の組合せ
29,250
取扱い終了
返品不可
53898329XLX450DELPLE94690【本体】NNLK42523J+【ライトバー】NNL4500ELTLE9の組合せ
29,250
取扱い終了
返品不可
53898338XLX440DEDULE93850【本体】NNLK42523J+【ライトバー】NNL4400EDPLE9の組合せ
25,750
取扱い終了
返品不可
53898347XLX440DENULE94000【本体】NNLK42523J+【ライトバー】NNL4400ENPLE9の組合せ
25,750
取扱い終了
53898356XLX440DEWULE93780【本体】NNLK42523J+【ライトバー】NNL4400EWPLE9の組合せ
25,750
取扱い終了
返品不可
53898365XLX440DEVULE93720【本体】NNLK42523J+【ライトバー】NNL4400EVPLE9の組合せ
25,750
取扱い終了
返品不可
53898374XLX440DELULE93610【本体】NNLK42523J+【ライトバー】NNL4400ELPLE9の組合せ
25,750
取扱い終了
返品不可
53898383XLX430DEDPLE93120【本体】NNLK42523J+【ライトバー】NNL4300EDTLE9の組合せ
23,950
取扱い終了
返品不可
53898399XLX430DENPLE93200【本体】NNLK42523J+【ライトバー】NNL4300ENTLE9の組合せ
23,950
取扱い終了
返品不可
53898408XLX430DEWPLE93050【本体】NNLK42523J+【ライトバー】NNL4300EWTLE9の組合せ
23,950
取扱い終了
返品不可
53898417XLX430DEVPLE93040【本体】NNLK42523J+【ライトバー】NNL4300EVTLE9の組合せ
23,950
取扱い終了
返品不可
53898426XLX430DELPLE92920【本体】NNLK42523J+【ライトバー】NNL4300ELTLE9の組合せ
23,950
取扱い終了
返品不可
53898435XLX420DEDPLE92440【本体】NNLK42523J+【ライトバー】NNL4200EDTLE9の組合せ
23,450
取扱い終了
返品不可
53898444XLX420DENPLE92500【本体】NNLK42523J+【ライトバー】NNL4200ENTLE9の組合せ
23,450
取扱い終了
返品不可
53898453XLX420DEWPLE92380【本体】NNLK42523J+【ライトバー】NNL4200EWTLE9の組合せ
23,450
取扱い終了
返品不可
53898469XLX420DEVPLE92370【本体】NNLK42523J+【ライトバー】NNL4200EVTLE9の組合せ
23,450
取扱い終了
返品不可
53898478XLX420DELPLE92280【本体】NNLK42523J+【ライトバー】NNL4200ELTLE9の組合せ
23,450
取扱い終了
返品不可
53898487XLX410DEDPLE91950【本体】NNLK42523J+【ライトバー】NNL4100EDTLE9の組合せ
21,950
取扱い終了
返品不可
53898505XLX410DEWPLE91900【本体】NNLK42523J+【ライトバー】NNL4100EWTLE9の組合せ
21,950
取扱い終了
返品不可
53898514XLX410DEVPLE91900【本体】NNLK42523J+【ライトバー】NNL4100EVTLE9の組合せ
21,950
取扱い終了
返品不可
53898523XLX410DELPLE91820【本体】NNLK42523J+【ライトバー】NNL4100ELTLE9の組合せ
21,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53898173XLX460DHNPLE911268927XFX460DHNLE9XLX460DHNPLE9 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック) 11268927天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型Panasonic(パナソニック)1台
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53898496XLX410DENPLE911268611XFX410DENLE9XLX410DENPLE9 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック) 11268611天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型Panasonic(パナソニック)1台
7,598
税込8,358
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53898243
2023-02-03
用途: 場内通路の照明
九州産業ガス合同会社電気・ガス・熱供給・水道業

蛍光灯からの交換で期待通りの効果である。後は耐用年数の確認が残っている。

1が参考にしています
対象商品 : 53898173
2022-12-25
用途: 貯蔵庫内の照明
農・林・水産業

従来の蛍光灯からLED灯への更新です。
安定のパナソニック製品。良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする