亜鉛黒1X4に引っ掛ける棚受け

亜鉛黒1X4に引っ掛ける棚受け - DIY-ID
(1件のレビュー)

1X4の厚みにピッタリはまるようになっているので、1X4材を"すのこ"のように組めば、フックや棚が自由な場所に取り付けられるようになります。

材質鉄/黒亜鉛メッキタイプ左右ペア使用荷重(kg)5サイズ(mm)80アズワン品番65-2341-59棚受け金具L型棚受け内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53898645ID-030
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53898645
2022-05-01
用途: 壁付け棚作り
サービス業

かなりサイズ感もよく色合いも良くワンバイフォーを白に塗った2600サイズを11本付けたものに
使用した
オシャレに出来たのですが白ペンキのにつかったら黒の塗料がついたのが残念
上にワンバイフォーを乗せるだけでも使用でき簡単に商品陳列棚が出来ます
塗料以外は完璧です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする