曜日別特売

ソリッドシールトラフィック

ソリッドシールトラフィック - シーバイエス

1.抜群の耐ヒールマーク性…ヒールマークが付きにくく取れやすいので、作業の軽減(省人化)が図れます。
2.抜群の耐薬品性、耐油性、耐水性…緻密な塗膜のため、衛生的で清潔な床を維持できます。
3.高い密着性・耐摩耗性・耐変色性…黄変しにくい特性により、長期に清潔感のある床を維持できます。
4.優れた作業性…樹脂ワックスと同様の扱いで塗装できます。

用途業務用フロアシール剤成分合成樹脂、水質量(kg)主剤:4.55、添加剤:0.45サイズ(mm)主剤:230×130×高さ272、添加剤:66×66×高さ186内容量1箱(5kg×2セット)
注意
※2液を混合して使用ください。詳しくは使用方法等の注意書きを確認してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
538988556038552
64,800
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワックスの塗布方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/670/
2023-03-10

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする