曜日別特売

紙パック式クリーナー

紙パック式クリーナー - ReeD
(1件のレビュー)

本体に「すき間用ノズル」を収納。

付属品床用吸込み口、すき間用ノズル(本体内部に設置)、紙パック1枚(本体に設置済み)質量(kg)約3.7ホワイト(白)消費電力(W)1000定格電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×310×210吸込仕事率(W)300集塵容量(L)1.4電源コード(m)約5運転音(dB)70集塵方式紙パック内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53898959RD-C3210WH
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53898959
2020-12-11
用途: 事務所の掃除

約7坪の事務所掃除用に安価なので購入しました。耐久性はまだ分かりませんが、ホース手元にスイッチが無い(本体についている)以外は、普通に使えます。音も平均的だと思います。紙パックが、どこでも買える物(各社共用)なのでいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする