テラモト
エアざぶとんセット
コンパクトで携帯も簡単。3枚の座布団をホックで連結することで大人でも横になれるベッドになります。
用途
防災ベッド
材質
本体:ポリエチレン
寸法(mm)
650×650(1枚使用時)、650×1950(3枚連結時)
質量(g)
約300(1セット3枚入)
アズワン品番
64-6406-16
内容量
1セット(3枚)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53903755
OT-962-000-0
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770