テラモト
災害対策用ポンプインエアーマット
ポンプが内蔵されている為いつでも簡単に膨らますことができるコンパクトなエアーマット。専用の収納袋付きで簡単収納
用途
防災ベッド
材質
本体:ポリエステル、内面:ポリウレタン(熱可塑性ポリウレタン加工)、吸気弁:熱可塑性ポリウレタン・ステンレス、排気弁:熱可塑性ポリウレタン・ABS、ポンプ:ウレタン、収納袋:ポリエステル
寸法(mm)
膨らませたサイズ:約1820×500×80、収納サイズ:約400×190×100
質量(g)
670
アズワン品番
64-6406-17
内容量
1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53903764
OT-962-100-0
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770