強力面ファスナー バリバリテープ 縫製用

強力面ファスナー バリバリテープ 縫製用 - WAKI(和気産業)強力面ファスナー バリバリテープ 縫製用 - WAKI(和気産業)強力面ファスナー バリバリテープ 縫製用 - WAKI(和気産業)強力面ファスナー バリバリテープ 縫製用 - WAKI(和気産業)強力面ファスナー バリバリテープ 縫製用 - WAKI(和気産業)強力面ファスナー バリバリテープ 縫製用 - WAKI(和気産業)強力面ファスナー バリバリテープ 縫製用 - WAKI(和気産業)強力面ファスナー バリバリテープ 縫製用 - WAKI(和気産業)
(1件のレビュー)

A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。
繰り返し何度も引き剥がして使用できます。
生地に縫い付けて使用できます。
柔らかい材料なので、肌あたりも柔らかです。
糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。
はさみで好みのサイズにカットして使用できます。

用途
介護用衣類、作業服などの布製品や衣装作りに。
カバン、小物入れなどの開閉部に。
材質ナイロンタイプファスナー:強力粘着力無し(裁縫用)内容量1組
注意
※貼り合わせた状態で洗濯ネットに入れて洗濯してください。
※端から1.5mm程開けて縫製してください。
※水に浸けた状態では強度が下がります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53904358BR013250.1564-5073-46
オープン
109
120(税込)
翌々日出荷
返品不可
53904367BR014250.1564-5073-47
オープン
109
120(税込)
翌々日出荷
返品不可
53904376BR015500.1564-5073-48
オープン
209
230(税込)
翌々日出荷
返品不可
53904385BR016500.1564-5073-49
オープン
209
230(税込)
翌々日出荷
返品不可
53904394BR017250.564-5073-50
オープン
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
53904403BR018250.564-5073-51
オープン
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
53904419BR019500.564-5073-52
オープン
539
593(税込)
翌々日出荷
53904428BR020500.564-5073-53
オープン
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53904358
2023-08-04
用途: バイクウェアの修繕
特定非営利活動法人TEtoTE卸売・小売業

「強力」は名ばかりでした・・・。「強力」な面ファスナーを希望される方はご注意を!!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする