強力面ファスナー バリバリテープ 車内用

強力面ファスナー バリバリテープ 車内用 - WAKI(和気産業)強力面ファスナー バリバリテープ 車内用 - WAKI(和気産業)強力面ファスナー バリバリテープ 車内用 - WAKI(和気産業)強力面ファスナー バリバリテープ 車内用 - WAKI(和気産業)強力面ファスナー バリバリテープ 車内用 - WAKI(和気産業)強力面ファスナー バリバリテープ 車内用 - WAKI(和気産業)強力面ファスナー バリバリテープ 車内用 - WAKI(和気産業)強力面ファスナー バリバリテープ 車内用 - WAKI(和気産業)

A面とB面を貼り合わせて使用する面ファスナーです。
繰り返し何度も引き剥がして使用できます。
自動車車内の高温に耐える耐熱型粘着剤です(最大80度)。
ポリプロピレン、ポリエチレン、軟質塩ビへの接着の良好です。
柔らかい材料なので、肌あたりも柔らかです。
糸に伸度があるので、はがすときも滑らかに剥がれます。
ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。

用途スマホケース、電子タバコ用品など自動車車内の小物固定に。材質本体:ナイロン、粘着:無溶剤型アクリル系タイプファスナー:激強力長さ(m)0.15粘着性耐熱内容量1組
注意
※10℃以下の環境では粘着力が低下します。
※貴重品、壊れやすいもの、重量物への使用はしないでください。
※フッ素処理面、シリコン、ザラザラ面には接着できません。
※水に浸けた状態では強度が下がります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53904595BR03725
オープン
268
295(税込)
当日出荷
53904604BR03850
オープン
429
472(税込)
翌々日出荷
53904613BR039100
オープン
859
945(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする