強力面ファスナー バリバリバンド 両面タイプ

強力面ファスナー バリバリバンド 両面タイプ - WAKI(和気産業)強力面ファスナー バリバリバンド 両面タイプ - WAKI(和気産業)強力面ファスナー バリバリバンド 両面タイプ - WAKI(和気産業)強力面ファスナー バリバリバンド 両面タイプ - WAKI(和気産業)強力面ファスナー バリバリバンド 両面タイプ - WAKI(和気産業)強力面ファスナー バリバリバンド 両面タイプ - WAKI(和気産業)強力面ファスナー バリバリバンド 両面タイプ - WAKI(和気産業)強力面ファスナー バリバリバンド 両面タイプ - WAKI(和気産業)
(3件のレビュー)

ゴチャゴチャしがちなケーブルをスッキリ整理できる両面ファスナー
巻くだけでしっかり固定できます。
ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。

用途テレビの配線、パソコンの配線、スマホの充電コードなどの結束に。タイプファスナー:両面タイプ
注意
※吊下げの用途では使用できません。
※壊れやすい物、刃物など危険な物には使用しないでください。
※電源コードを束ねたままで使用は発熱の恐れがあります。
※高温多湿となる場所、直射日光の当たる場所での保管は避けてください。
※水に浸けた状態では強度が下がります。
全6種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(m)
内容量
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53904699BR0471袋ナイロン10164-5073-80
オープン
219
241(税込)
当日出荷
53904708BR0481本ナイロン15164-5073-81
オープン
329
362(税込)
当日出荷
58103694BR0511本ナイロン、ポリプロピレン20164-5073-84
オープン
539
593(税込)
当日出荷
58103703BR0521本ナイロン10364-5073-85
オープン
459
505(税込)
当日出荷
58103719BR0531本ナイロン15364-5073-86
オープン
699
769(税込)
当日出荷
58103728BR0541本ナイロン、ポリプロピレン20364-5073-87
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53904699
2022-09-18
用途: USB配線の結束
不動産業

配線の結束には、結束バンドが使いやすいと感じさせてくれる商品です。

対象商品 : 53904699
2020-11-03
用途: コードの取り付け等
建設業・工事業

100均のはすぐに表裏のベロとクロ(?)が剥がれて閉口していましたが。こちらは表裏一体タイプで耐久性は良さそうです。その名の通り、ガッチリ止まります。

対象商品 : 53904708
2020-07-11
用途: サドルへのバッグの固定

サドルに16mm幅程度の通し穴があるので、これでサドルバックを固定。
この幅に合うベルト止めのバックルがあったらいいんですけどね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする