強力面ファスナー バリバリバンド 両面伸縮タイプ

強力面ファスナー バリバリバンド 両面伸縮タイプ - WAKI(和気産業)強力面ファスナー バリバリバンド 両面伸縮タイプ - WAKI(和気産業)強力面ファスナー バリバリバンド 両面伸縮タイプ - WAKI(和気産業)強力面ファスナー バリバリバンド 両面伸縮タイプ - WAKI(和気産業)強力面ファスナー バリバリバンド 両面伸縮タイプ - WAKI(和気産業)強力面ファスナー バリバリバンド 両面伸縮タイプ - WAKI(和気産業)強力面ファスナー バリバリバンド 両面伸縮タイプ - WAKI(和気産業)強力面ファスナー バリバリバンド 両面伸縮タイプ - WAKI(和気産業)
(2件のレビュー)

ゴムのように伸びるからしっかり縛れる。
伸縮性があるので、テンションをかけてしっかり固定できます。
手触りの良い柔らかい素材です。
ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。

用途
合羽、作業ズボンなどの裾止めに。
釣竿、木材、パイプなどの結束に。
材質ナイロン幅(mm)25タイプファスナー:両面伸縮タイプ内容量1本
注意
※吊下げの用途では使用できません。
※壊れやすい物、刃物など危険な物には使用しないでください。
※電源コードを束ねたままで使用は発熱の恐れがあります。
※高温多湿となる場所、直射日光の当たる場所での保管は避けてください。
※水に浸けた状態では強度が下がります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53904717BR04964-5073-82
オープン
289
318(税込)
当日出荷
53904726BR05064-5073-83
オープン
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-29
用途: テスターのコードまとめ

テスターのコードをまとめるように使用
使う時も直すときもワンタッチで出来便利

対象商品 : 53904717
2020-11-03
用途: 固定作業もろもろ
建設業・工事業

ゴムタイプのバリバリバンド、一つあると便利ですね。ベロクロは、その名の通り強力です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする