曜日別特売

DENT.Systema SP-T メディカルガーグル

DENT.Systema SP-T メディカルガーグル - ライオン歯科材
(2件のレビュー)

口腔内及びのどを殺菌・消毒・洗浄し、殺菌力に優れた希釈タイプの含嗽剤です。
口臭を除去するl-メントールも配合しています。
殺菌効果に優れた、セチルピリジニウム塩化物水和物(CPC)配合。
抗炎症成分グリチルリチン酸二カリウム(GK2)配合。
透明な液体なので、洗面台を汚しません。
1日数回、水約100mLに本品約0.5mL(6~10滴)を滴下し、よくかき混ぜた後、
うがいして下さい。

成分セチルピリジニウム塩物水和物(CPC) 、グリチルリチン酸二カリウム(GK2) 、L-メントール、チョウジ油、ユーカリ油、アルコール、香料タイプメントール内容量(mL)100商品タイプボトル内容量1個(100mL)
注意
※口の中に傷やただれ、湿疹がある方は使用しないでください。
※使用中に異常を感じられた場合は速やかに使用をやめ、医師や歯科医など受診してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53905566-
1,300
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53905566
2023-12-09
用途: 洗口液として使用
建設業・工事業

水で希釈するタイプのマウスウォッシュです。
口臭予防に使っています。

対象商品 : 53905566
2022-08-25
用途: 歯医者さんにすめられて
サービス業

歯磨きと歯磨きの間のインターバルによくうがいしています。口の中がさっぱりし気持ち良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする