曜日別特売

プッシュ台車(アシスト式手押し台車)

プッシュ台車(アシスト式手押し台車) - をくだ屋技研プッシュ台車(アシスト式手押し台車) - をくだ屋技研プッシュ台車(アシスト式手押し台車) - をくだ屋技研プッシュ台車(アシスト式手押し台車) - をくだ屋技研プッシュ台車(アシスト式手押し台車) - をくだ屋技研プッシュ台車(アシスト式手押し台車) - をくだ屋技研プッシュ台車(アシスト式手押し台車) - をくだ屋技研プッシュ台車(アシスト式手押し台車) - をくだ屋技研

ハンドルを「押す」、「引く」だけでアシスト機能が働きます。
小型リチウムイオンバッテリーで充電の手間も減りました。
小型高効率モーターでパワフルにアシスト。
アシスト機能で運搬作業がカンタン、ラクチン。
女性・高齢者の活躍を期待する、物流現場をより快適に。
日本語、英語、中国語(※)に対応した音声ガイドなど、使い手を選びません。(※:購入後の言語変更はできません)
安全性の高いホールド・トゥ・ラン制御。
小型・高効率モーターにより省エネでありながらパワフルにアシスト。
小型リチウムイオンバッテリーを採用することで充電時間ロスが低減。

全幅(mm)605最大積載量(kg)300バッテリー14.4V-2.5Ahステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴムΦ125×幅32ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタンΦ100×幅32内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
タイプ
全高(mm)
テーブル高さ(mm)
車体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53905593ASP-300-S990標準・固定ハンドルタイプ100023229
491,100
369,800
406,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53905609ASP-300-SC990折りたたみタイプ100023230
495,200
379,800
417,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53905618ASP-300-T21020多段タイプ・2段1080一段目:232、最上段:79738
523,400
379,800
417,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53905627ASP-300-T31020多段タイプ・3段1080一段目:232、二段目:512、最上段:79745
549,100
429,800
472,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする