軽リフター

軽リフター - をくだ屋技研軽リフター - をくだ屋技研軽リフター - をくだ屋技研

この軽さなら、どんな場所にも。
省力化のためにリフターを使いたいけど、重い・大きい・持ち運べない。アルミ製のこの軽さなら、今まで使えなかった場所へ更なる省力化が図れます。
驚きの軽さ!アルミ製にすることで、約20kgという驚きの軽さを実現。男性でも女性でも、年齢に関係なくどなたでもお使いいただけます。
場所を選ばないコンパクトサイズ。細い通路、入り組んだ場所などでもお使いいただけるコンパクトサイズ。保管の際も場所をとりません。
折りたためるポンプペダル。
急降下防止バルブ(内蔵)。
ブレーキ付き双輪キャスター。

全長(mm)820全幅(mm)460ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタンΦ75×幅25動力源油圧手動ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)双輪エラストマーΦ100×幅64フォーク外幅(mm)250脚幅(mm)外幅:460、脚幅:340フォーク長さB(mm)500フォークロードセンターC(mm)250内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
最低位(mm)
最高位(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53905645AL-K100-12100200500801200(ステアリング)双輪Φ100×64幅、(ロード)Φ75×26幅20(ステアリング)エラストマー、(ロード)ウレタン
568,900
439,800
483,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53905636AL-K100-810020050080850(ステアリング)双輪Φ100×64幅、(ロード)Φ75×25幅19(ステアリング)エラストマー、(ロード)ウレタン
521,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする