タジマ(田島ルーフィング)
デニムフロア
本物のデニム生地を採用した置敷きビニル床タイル。
仕様
再生ビニル使用、VOC対策品
材質
置敷きビニル床タイル
厚さ(mm)
5
寸法(mm)
500×500
ケース質量(kg)
20
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53914054
DML-101
¥37,500
¥
28,980
¥31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません