単クランプボルト付 Φ48.6(M12×35)

単クランプボルト付 Φ48.6(M12×35) - 国元商会
(2件のレビュー)
材質本体:ユニクロ、ボトル:ユニクロ内容量1個
注意
ボルトは溶接されており、回転しません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
539475661036812
オープン
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-21
用途: ローテーター基台ステンレス8mm板の取付けクランプとして
サービス業

10mm径の取り付け固定ボルトのネジ切が雑です。
メッキ塗装の影響か?
この商品は本体の銀メッキ塗装のみで、単管に固定する締め付けボルト以外のボルト(10mm径)は溶接固定しない方が汎用性(利用度)が高い。

対象商品 : 53947566
2022-05-17
用途: カーポートの補強

カ-ポートの補強のため使いました、耐久性を期待しております

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする