マルテー ベストウエス

マルテー ベストウエス - 大塚刷毛製造マルテー ベストウエス - 大塚刷毛製造マルテー ベストウエス - 大塚刷毛製造マルテー ベストウエス - 大塚刷毛製造

高い吸水性や速乾性があるマイクロファイバークロスが1kg入ったお徳用商品です。
日常での掃除にはもちろん、洗車やコンパウンド、ワックスの拭き取りにも大活躍で様々な用途にご使用いただけます。
1kgという大容量に加え、洗濯して繰り返しご使用いただけるので経済的です。
繊維が細く、かつ、毛足が長いため、超ソフトなタッチで、対象物にほとんど傷を付けることがありません。
コーティング剤やワックスの拭き上げ時の使用に適しており、平滑に仕上げることが可能です。

用途
掃除、作業現場、洗車、コンパウンド、ワックス、ガラス、鏡、金属面、モニター、PC画面、オフィス、厨房
通常の清掃からガラス、レンズ、モニターなど繊細なものまで。
傷つきやすいデリケートな素材の清掃。
液晶画面、パソコン、ガラス、鏡、金属などのメンテナンスに。
ステンレス、真鍮、プラスチックの磨きや汚れ取りに。
材質ポリエステル・ナイロン寸法(cm)約35×35(30~40cmを目安にカット)内容量(kg)1内容量1袋(1kg)
注意
※色の組み合わせはお選びいただけませんのでご注意ください。
※サイズ、仕様については1枚ごとに若干ですが異なる場合もございます。吸水性についても異なる場合がございますのでご注意ください。
※色落ちすることがあります。他のものと一緒に洗濯しないでください。
※貴重品、高額商品(漆、金箔等)や塗装面などの柔らかい面への使用はキズを付ける場合があります。あらかじめ目立たない場所で試してからご使用ください。
※柔軟剤や漂白剤の使用は、性能を低下させる恐れがあります。
※廃棄時は繊維ゴミとして、自治体の定める方法に従って処理してください。
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53947609330909 0001
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする