カシムラ
エアコン用スマホホルダー
ボールジョイントで360度角度調整ができるエアコン用スマートフォンホルダー。
クリップをエアコンフィンに差し込むだけの簡単取り付け。
色
ブラック
質量(g)
80
取付方式
エアコンフィン取付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×116×86
適合寸法(mm)
幅(mm):52~100以内、厚み:15以内
適合容量(g)
300以内
内容量
1個
注意
※お使いの保護ケースのサイズ、形状によってはご使用になれない場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53947925
AT-64
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください