ハードな現場にピッタリな綿100%ベスト
綿の良さは吸湿性と肌ざわり、そして着るごとに馴染んでくる風合い。
ポリエステルにはない綿ならではの特性を活かしたベストはツヤ消しの金属ファスナーでよりハードな印象に。
右胸:ファスナーポケット。
両脇:フラップ付きポケット。
右脇:ペン差し。
袖口:ニットバインダー仕様で空気が逃げにくい。
首元:調整ヒモで空気の抜けを調節。
シルエット:身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエット。
空調風神服 半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&ペルチェユニットセット&バッテリーセット 2026)(KF92620)サンエス税込¥45,078¥40,980
空調風神服 半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&ペルチェユニットセット&バッテリーセット 2026)(KF92620)サンエス税込¥46,178¥41,980
空調風神服 半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&ペルチェユニットセット&バッテリーセット 2026)(KF92620)サンエス税込¥39,578¥35,980
空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF96010)サンエス税込¥36,278¥32,980

