XE98019 空調服TM ベスト  XE98019 (服のみ) ジーベック 54007705

 

XE98019 空調服TM ベスト  XE98019 (服のみ) ジーベック 54007705
XE98019 空調服TM ベスト  XE98019 (服のみ) ジーベック 54007705
XE98019 空調服TM ベスト  XE98019 (服のみ) ジーベック 54007705
XE98019 空調服TM ベスト  XE98019 (服のみ) ジーベック 54007705
XE98019 空調服TM ベスト  XE98019 (服のみ) ジーベック 54007705
XE98019 空調服TM ベスト  XE98019 (服のみ) ジーベック 54007705

空調服TM ベスト XE98019 (服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は胸囲など24種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
胸囲(cm)
115
注文コード
54007705
品番
XE98019
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,500

ハードな現場にピッタリな綿100%ベスト
綿の良さは吸湿性と肌ざわり、そして着るごとに馴染んでくる風合い。
ポリエステルにはない綿ならではの特性を活かしたベストはツヤ消しの金属ファスナーでよりハードな印象に。
右胸:ファスナーポケット。
両脇:フラップ付きポケット。
右脇:ペン差し。
袖口:ニットバインダー仕様で空気が逃げにくい。
首元:調整ヒモで空気の抜けを調節。
シルエット:身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエット。

色
ディープネイビー
サイズ
L
種別
ベスト
胸囲(cm)
115
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
45
着丈(cm)
69
裾廻り(cm)
82、(最大)110
生地
高密度ブロード
ポケット
右胸ポケット
材質(ファスナー)
金属
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)
14×26

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54007705XE9801954007863XE98019XE98019 空調服TM ベスト  XE98019 (服のみ) ジーベック 54007863空調服TM ベスト XE98019 (服のみ)ジーベック1着
¥4,998
税込¥5,498
推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする