DAYTONA(デイトナ)
HIGHSIDER バーエンドミラー ハイサイダーウェーブ
波状のシャープなデザインが特徴のミラーヘッド。左右セット
仕様
●ECE規格をクリアした認証番号付き
セット内容
左右セット(別売バーエンドミラーアダプターが必要)
材質
アルミ削り出し
内容量
1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※ 別売バーエンドミラーアダプターが必要
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53952773
16828
ブラック/ハウジング、アーム部:CNC加工、ジョイント部:ブラストブラックアルマイト仕上げ
ハウジング、アーム部:ブラックアルマイト、ジョイント部:ブラックアルマイト仕上げ
¥
23,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
53952798
16830
レッド/ハウジング、アーム部:CNC加工、ジョイント部:レッドアルマイト仕上げ
ハウジング、アーム部:ブラックアルマイト、ジョイント部:レッドアルマイト仕上げ
¥
23,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
53952789
16829
シルバー/ハウジング、アーム部:CNC加工、ジョイント部:クリアアルマイト仕上げ
ハウジング、アーム部:ブラックアルマイト、ジョイント部:クリアーアルマイト仕上げ
¥
22,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください